曜日別特売

ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05

ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05 - uni(三菱鉛筆)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
実用的なシーンで多く使われる、黒・赤・青、3色のインク色を揃えました。
色の識別性を高めたミニマルな外観でどんなシーンにも自然となじみます。

方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429749ハコUBNZS05.33【ノック上部】青
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31429758ハコUBNZS05.24【ノック上部】黒
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31429767ハコUBNZS05.15【ノック上部】赤
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする