ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38

ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 - uni(三菱鉛筆)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。
指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。
軸の素材には再生材を使用しています。

方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像31429636ハコUBNZSC38.81シー
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※商品画像31429645ハコUBNZSC38.38アドビ
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※商品画像31429661ハコUBNZSC38.34ラベンダー
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※商品画像31429670ハコUBNZSC38.23クラウド
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする