曜日別特売

2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ

2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ - ICOM(アイコム)

名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。

仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)]電源電圧(V)3.7 ±10%消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時)消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W)使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません]スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31431386IC-DPR4 PLUS #29
39,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする