八ツ矢工業
シールドランナー
足を乗せるだけで人体に帯電した静電気を逃がします。
材質
ナイロン49%・PP49%・サンダーロン2%
厚さ(mm)
約10
色
緑/グリーン
長さ(m)
約20
寸法(cm)
約118
内容量
1ロール
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430835
-
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください