八ツ矢工業
サンワードマット縁付き
泥落としマットです。
用途
屋外マット
材質
エバテート
厚さ(mm)
約16
色
緑/グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430808
-
約67×97
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
31430817
-
約52×82
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
31430826
-
約37×67
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください