太陽洗たくロープ 4.5m 色おまかせ

太陽洗たくロープ  4.5m 色おまかせ - 八ツ矢工業

室内物干し用ロープ

用途洗濯ロープ 洗濯物干し材質ポリエチレン長さ(m)約4.5径(mm)約4.5内容量1本
注意
※色はお選びいただけません。
※単品でのお届けとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430677-
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする