八ツ矢工業
ステン傘立て
傘のおさまりが良いスリープタイプ傘立て。アジャスター、受け皿付き。
用途
傘たて 傘スタンド 角型 大型 オフィス 会社 店舗 病院 施設 学校
材質
枠/ステンクラッド管、受け皿/ABS
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431097
-
約幅40×奥行30×高さ49.5
収納可能:約18~24
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
31431106
-
約幅75×奥行30×高さ49.5
収納可能:約36~48
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
31431115
-
約幅110×奥行30×高さ49.5
収納可能:約54~72
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください