八ツ矢工業
オフィスくず入れ
オフィス用のオーソドックスなくず入れ。丈夫なスチール製(鉄板)。
用途
室内 丸型 蓋なし ゴミ箱 ごみ箱 ダストボックス くずいれ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431061
-
約13.3
グレー
大
約直径27.5×高さ34.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
31431070
-
約7.3
グレー
小
約直径22.5×高さ27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
31431079
-
約13.3
アイボリー
大
約直径27.5×高さ34.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
31431088
-
約7.3
アイボリー
小
約直径22.5×高さ27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください