八ツ矢工業
防火用バケツ
トタン製なので丈夫で熱にも強い。
用途
防火バケツ 消火バケツ
材質
本体/鉄、取っ手/木
色
赤/レッド
容量(L)
約8.4
寸法(Φ×高さH)(cm)
約27×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431176
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください