八ツ矢工業
トタンたらい
熱や衝撃に強い、昔ながらのトタンたらい。
用途
タライ 洗い桶 金属製
材質
鉄板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431185
-
60
約45.1
約直径64.3×高さ18.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
31431201
-
48
約24.8
約直径54.7×高さ14.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください