八ツ矢工業
ロング竹柄付きたわし
全長約105cmのロングサイズの竹柄付きたわし。パーム繊維が洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。大きな桶や樽の洗浄に。
用途
たわし 柄付きブラシ
材質
頭部/パーム、柄/竹
全長(cm)
約105
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430641
-
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
31430650
-
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください