曜日別特売

赤エースほうき 短柄

赤エースほうき 短柄 - 八ツ矢工業
(1件のレビュー)

玄関・ベランダなど屋外の掃き掃除に。

用途庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒材質穂/シダ、柄/竹(被覆チューブ)幅(cm)約20全長(cm)約130繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430291-
オープン
469
516(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 繊維くず清掃作業
製造業

就業前に機械周りの清掃に使用しています。使い勝手がよく各所で利用しています。かた機会があれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする