曜日別特売

赤エースほうき 長柄

赤エースほうき 長柄 - 八ツ矢工業

安価な外掃きほうき。玄関や庭など屋外の掃き掃除に。

用途庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒材質穂/シダ、柄/竹(被覆チューブ)幅(cm)約23全長(cm)約130繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430196-
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする