八ツ矢工業
シダ煙突ブラシ
シダ製の煙突ブラシ。八ッ矢下水煙突そうじ(別売り)のワイヤに取り付けてご使用ください。
材質
ブラシ/シダ・鉄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431140
-
3寸
3寸
約9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
31431149
-
5寸
5寸
約15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
31431158
-
1尺
1尺
約30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください