曜日別特売

ぞうきんモップ 長柄

ぞうきんモップ 長柄 - 八ツ矢工業

しゃがまずにラクラク雑巾がけ、マイクロ繊維のダスターが汚れをしっかりキャッチします。頭部か自由に動くので、テーブルやイスの下もスイスイ掃除できる。伸縮式なのでコンパクトに収納できます。網戸の洗浄にも便利です。

用途床 フローリング 網戸 拭き掃除 モップ掛け材質ダスター/ポリエステル・ナイロン、台/PP、柄/スチールパイプ寸法(cm)柄/全長約79~125、ダスター/約13×33繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430467-
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする