八ツ矢工業
ロング根かきくまで
ガンコな草も硬い爪で根っこからかきおこします。アルミハンドルなので軽く、立ったままで草抜き作業ができるのでラク。
用途
草取り 庭掃除 熊手 金属製
材質
線/2.2mm径鋼線(6本爪)、柄/アルミパイプ
幅(cm)
約9
全長(cm)
約105
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430598
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください