八ツ矢工業
八ツ矢グリンくまで 組立なし
爪固定型の平爪くまで(爪巾7mm、25本爪) 。組立て無しですぐに使えます。庭や道路の清掃に便利な金属製(鉄)の熊手です。
用途
庭 道路 落ち葉 草木 回収 掃除
材質
鉄
幅(cm)
約50
全長(cm)
約143
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430555
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください