八ツ矢工業
パキンカーウォッシュ
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ パキン
モノタロウ
¥
439
税込
¥
483
(17)
コシが強く泡立ちのよい、洗浄力に優れた洗車用ブラシです。タイヤやホイールなどにこびりついた汚れも落としやすい。
用途
洗車用ブラシ
材質
ブラシ/パキン、柄/ポリエチレン
全長(cm)
約38
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430668
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください