八ツ矢工業
馬毛洗車ブラシ
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ 馬毛
モノタロウ
¥
529
税込
¥
582
(6)
ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
用途
洗車用ブラシ
材質
ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン
全長(cm)
約38
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430659
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください