曜日別特売

オープン型おむつカバー 3L

オープン型おむつカバー 3L - モナーテメディカル

マジックテープ止めですので、少々のサイズ調整ができますので、重宝です。横になる機会の多い方に最適です。ベルクロマジックテープを使用し、オスの部分にもメスマジックを配し、洗濯時には折り曲げていただくことにより、オスマジックにはゴミが付きにくく、長持ちすると共に、洗濯時に他の商品に引っかかりにくくなります。サイズ構成は幅広く、ピッタリのサイズをお選びいただけます。

サイズ白、3L(腰回り108~120cm、股上52cm、尻回り125~135cm、股回り60~76cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3142936518-01041
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする