SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】

SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 - SecuSTATION

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。

用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平89° 垂直49° 対角105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。内容量1台
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※APモードの場合は遠隔地からの使用不可。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429557SC-DC55BB-SDNN
13,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429566SC-DC55BB-32GB
19,080
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429575SC-DC55BB-64GB
24,530
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429591SC-DC55BB-128GB
35,440
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429600SC-DC55BW-SDNN
12,730
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429609SC-DC55BW-32GB
18,180
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429618SC-DC55BW-64GB
23,630
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31429627SC-DC55BW-128GB
34,540
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする