落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。
イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。
扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。
分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。
各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg
日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。
【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥17,000/税込¥18,700 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥14,200/税込¥15,620 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


