曜日別特売

くくり罠ストロング 完成品

くくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイくくり罠ストロング 完成品 - イノホイ

従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。
それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。

用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4内容量1式
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内容
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428525-短径12S 完成品台座:7.5
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
31428541-短径15×長径20M 完成品台座:8
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
31428550-短径18×長径22L 完成品台座:8
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする