防除威嚇機 カラス用心棒2

防除威嚇機 カラス用心棒2 - 協和テクノ防除威嚇機 カラス用心棒2 - 協和テクノ

カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全16種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。
各音声は15秒で、1回の再生(約60秒間)で4種類の音声をランダムに再生します。そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。
2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。

質量(g)
本体:2000
スピーカー:500
用途カラス防除専用の撃退機です。カラスが嫌う音声16種類をランダムに臨場感たっぷりで再生します。サイズ(mm)高さ200×幅200×奥行160内容量1台
注意
※設置する場所に応じて、固定用の金具等を別途ご用意ください。
※電源は付属しておりません。自動車用12Vバッテリー・バッテリーボックスをホームセンター等でご購入ください。ワニ口クリップでつなぐだけで接続完了です。
※軽自動車用12Vバッテリー40B19で、およそ16日程度稼働できます。
※バッテリー残量がなくなるとLEDが点滅してお知らせします。
※音量はボリュームで調整可能です。音で忌避させる機器になりますので、近隣に民家などがある場合には、騒音、苦情の対象になりますので十分なご配慮をお願いいたします。また音のボリューム調整がありますが、あまり小さな音ですと効果が弱くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428428-
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする