防除威嚇機 用心棒

防除威嚇機 用心棒 - 協和テクノ防除威嚇機 用心棒 - 協和テクノ

小型で軽量なので、女性やお年寄りの方でも楽々移動できます。従来のガスと異なり、爆発や暴発といった危険もありません。
高周波音:4方向に鳥や獣が警戒するカン高い高音を80秒間隔で「鳴る」「止まる」を自動的に繰り返します。
電子音:7分置きに10秒間、電子音で威嚇します。
有効範囲は環境にもよりますが、半径約50m~100m程です。

用途電子音と高周波音で鳥獣を撃退する電子防除機です。ガス爆音機等の爆音公害の対策用として、安全な電子音による防除を目的とし開発されました。田んぼ・果樹園・畑 さらには工場・養殖場などで広くご利用頂いております。鳥類、イノシシ、シカ、クマ、サルなどの鳥獣に効果を発揮します。質量(kg)4(バッテリーコード5m含む)サイズ(cm)縦47 横40 奥行き16内容量1台
注意
※設置方法で正しく設置していただくことで、防雨に対応しています。ただし、台風や大雨の際は、取り外していただくか、別途防雨対策をお願いします。
※設置する場所に応じて、支柱(径25mm~30mm)や固定用の金具等を別途ご用意ください。
※電源は付属しておりません。自動車用12Vバッテリー・バッテリーボックスをホームセンター等でご購入ください。ワニ口クリップでつなぐだけで接続完了です。
※軽自動車用12Vバッテリー40B19で、およそ15日程度稼働できます。
※鳥対策の場合、被害の集中する「早朝」から自動的に作動するように明るさ感知センサーで設定してあります。昼夜設定スイッチで昼間の作動と夜の作動を切り替えできます。
※音で忌避させる機器になりますので、近隣に民家などがある場合には、騒音、苦情の対象になりますので十分なご配慮をお願いいたします。近隣に民家がある場合には昼間は300m以上、夜間は400m以上離れた場所にてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428419-
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする