合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。
安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。
環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。
耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。
接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。
防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。
防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。
施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


