熱中症注意ポスター 熱中症にきをつけよう ルビ付き

熱中症注意ポスター 熱中症にきをつけよう ルビ付き - グリーンクロス

熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。分かりやすい内容で、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。取付方式テープ・ピン(別売)材質ユポ紙サイズB2入数(枚)1縦(mm)728横(mm)515内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31437860NP-7728515
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする