グリーンクロス
熱中症注意ポスター ストップ!!熱中症
熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。分かりやすい内容で、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途
熱中症への注意喚起に。
材質
ユポ紙
サイズ
B2
取付方式
テープ・ピン(別売)
入数(枚)
1
縦(mm)
728
横(mm)
515
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437869
NP-8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません