マイコール
1つボタン送信機
送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
サイズ
60(Φ)mm × 16(H)mm
質量(g)
36
電源
12V/23A
アンテナ
本体内蔵式
番号設定
本体表示機と設定
送信周波数(MHz)
315
モニタ
操作:LED点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437607
WB-200
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください