曜日別特売

【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード

【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード - KH(基陽)【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード - KH(基陽)【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード - KH(基陽)【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード - KH(基陽)

シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。
ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。
ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。

ショックアブソーバの種類第1種サイズフリーサイズバックル胸・腿:ワンタッチ式胴ベルトあり背タイプX型脚部構造水平ハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバーセット内容ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤード質量(g)2650(ハーネス+ランヤード)種類フルハーネスランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~伸長時:1600最大使用質量(kg)100ランヤード2丁がけ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31437939GEXPTKLJPWS-S6100
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする