FSC藤原産業
フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具
軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。
小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
最大締付トルク(N・m)
70
締付ボルト
M24
内容量
1台
注意
※はしごとしての使用は危険なのでやめてください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31438971
FK2
5.2
固定型200
280×300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31438980
FK3
5.5
固定型300
380×300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31438989
FK
8.3
兼用型300-500
373~640×300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。