ICテストクリップ

ICテストクリップ - サンハヤトICテストクリップ - サンハヤトICテストクリップ - サンハヤトICテストクリップ - サンハヤト

ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)
簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!
ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。

適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439680FP-10LN-05
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする