ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)
簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!
ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。