滅菌オオサキ舌圧子TAKE?1本入(100袋)

滅菌オオサキ舌圧子TAKE?1本入(100袋) - オオサキメディカル

個包装の滅菌済 竹製舌圧子です。
成長が早く、二酸化炭素を効率的に吸収して酸素を放出する、環境にやさしい竹素材を使用しています。
1本ずつ包装・滅菌されているため、清潔に使用できます。
面取り加工をしているため、安全に使用できます。
小入数でコンパクトなパッケージのため、机や回診車に置いてもスペースをとりません。
紙製の滅菌バッグのため、分別の手間がありません。

材質厚さ(mm)1.9寸法(mm)16×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000113医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
注意
※天産物のため、輸送、保管中の環境等により、ワレ、カケ等が生じることがあります。その場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3143772074312
オープン
898
988(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする