神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス(壁付型)
壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。
用途
屋内用
仕様
壁付型
材質
スチール
色
ブラック、焼付塗装仕上げ
寸法H(mm)
580
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
280
内容量
1台
注意
※屋内仕様です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31437747
SK-FEB-04K-BL
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください