サトーパーツ
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)
※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質
(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)
定格電圧(V)
250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
接続可能電線(mm
2
)
1.25mm
2
以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 (1分間)
内容量
1個
注意
※感電の危険がありますので電圧がかかった状態でヒューズホルダーを開かないでください。
※ヒューズとの接触が不安定となり異常発熱・発火の原因となりますのでクリップは変形させないでご使用下さい。
※はんだ付け作業はヒューズ管との接触部となるクリップ内側にフラックスが付着しない様に行って下さい。もし、付着した場合はアルコールでフラックスをふき取って下さい。
※ヒューズ管の装着及びヒューズクリップの組込みははんだ付け後、製品が十分に冷めてから行ってください。
※直射日光が当たる場所、屋外でのご使用は避けてください。
※溶剤や油の種類によっては、製品に溶解が生じる場合がありますので十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31439637
F-860
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください