多機能送信機

多機能送信機 - マイコール多機能送信機 - マイコール

送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン

サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444248WB-100
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする