曜日別特売

手曲鋸

手曲鋸 - 現場屋
用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1内容量1個
1月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444659INK-0724
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする