曜日別特売

両刃鋸

両刃鋸 - 現場屋両刃鋸 - 現場屋
仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチックシルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
切断対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン31444641INK-0716116(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (プラスチック切刃)塩ビパイプ・プラスチック
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メイン31444650INK-0718119(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (断熱材切刃)断熱材・発泡スチロール・ロープ・ダンボール
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする