曜日別特売

映像変換ケーブル

映像変換ケーブル - ホーリック

DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。
4K/60p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
画面の拡張と複製が可能。サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。
HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ブラック直径(Φmm)ケーブル:約6.0長さ(m)2コネクタ形状Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)最大解像度4K/60pコネクタサイズDisplayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm内容量1本
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444345DPHA20-809BB
オープン
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする