曜日別特売

ワンタッチタープテント 3x6m

ワンタッチタープテント 3x6m - SIS

イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。
広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!
設置は簡単なワンタッチタイプ。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。
かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。
運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!

セット内容本体フレーム、テントカバー材質PVC、スチール(粉体塗装)質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320フレーム(mm)25×25内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2人以上で組み立ててください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。
※モニターによって実物と画像の色合いは若干異なります。あらかじめご了承ください。
※天候や照明の種類によって色の見え方は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444781S-3X6-DGRダークグリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31444790S-3X6-SAKサンドカーキ
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31444799S-3X6-SLGスレートグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする