重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ

重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91~182cmの間で高さ調節ができます。

用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w寸法(mm)バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6材質/仕上スチール/クロームメッキ 焼付塗装質量(kg)8.5耐荷重(kg)80/全体、40/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213内容量1台
注意
※【注意】下段丸バーは高さ91~201cmの間で高さ調節ができ、取り外せます。スパナ・レンチ同梱されているのでドライバーなど不要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例314445462153-319ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
314445552153-500ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
314445712153-322クローム
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥632~/税込¥695~
北海道地方数量1につき¥1,034~/税込¥1,137~
沖縄地方数量1につき¥1,608~/税込¥1,769~
離島数量1につき¥1,608~/税込¥1,769~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする