yamapac
貼箱 黒 ギフトボックス 50個セット
長財布にピッタリ。中身も黒色の高級感ある貼り箱です。贈り物にピッタリのギフトボックス。
寸法(mm)
【フタ】216×116×36
【ミ】210×110×37
用途
ギフトボックス
材質
ボール紙(本体)・コートN(表)・非コート紙
形状
ボックス
色
黒
内容量
1セット
注意
※こちらの商品は、50個セットでお届けいたします。
※紙製の為、水濡れには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31444738
7000118
¥
12,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください