CAPTAIN STAG
オイルランタン〈中〉
優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
仕様
使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。
材質
本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス
容量(mL)
適正容量(約):200
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)160×120×250(本体のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454048
UK-508
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454057
UK-509
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454066
UK-510
レッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください