CAPTAIN STAG
CS LED かがり火
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。
通常点灯でテント内でも使用できます。
材質
本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム
質量(g)
約230(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源
光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)88×88×170(本体のみ)
電池寿命
フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。
明るさ(Lm)
HIGH=約30、LOW=約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454118
UK-4060
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください