CAPTAIN STAG
角型ダッチオーブン ロストル
余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防げます。
UG-3063 角型ダッチオーブンに使えます。
適合
対応製品:UG-3063 角型ダッチオーブン
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約180×115×高さ10
質量(g)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453068
UG-3059
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください