CAPTAIN STAG
コンパクトプレート
フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。
安全にプレートを持ち上げるハンドル付き
キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーにジャストフィット。
材質
本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約S 本体:155×88×15、ハンドル:全長124
サイズ
S
質量(g)
約380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454590
UM-2402
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください