曜日別特売

コンパクトプレート

コンパクトプレート - CAPTAIN STAGコンパクトプレート - CAPTAIN STAGコンパクトプレート - CAPTAIN STAGコンパクトプレート - CAPTAIN STAG

フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。
安全にプレートを持ち上げるハンドル付き
キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーLにジャストフィット。

材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約L 本体:195×127×20、ハンドル:全長170サイズL質量(g)約700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454599UM-2403
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする