CAPTAIN STAG
帆布 ツールバッグ
フタ付ツールバッグ。用途に合わせて使い方自由。
内側には便利なメッシュポケット付。
調理ツール入れに。
材質
綿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454441
UL-2042
S
約280
約【S 】使用サイズ:335×140×140
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454450
UL-2043
M
約350
約【M】使用サイズ:420×150×150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください