CAPTAIN STAG
ガーデン アルミパラソル250UV(グリーン)
涼しく快適な庭空間を作ってくれます。
風を受け流す風抜き付き。
日差しの向きによってパラソル上部を折り曲げて傾けられる、チルト機能付き。
ガッシリとした、太く丈夫な本体パイプを使用。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:アルミ合金(粉体塗装)
寸法(mm)
ポールの外径:上=34・下=38、収納サイズ:160×高さ1330
質量(kg)
約2.2
寸法(Φmm)
中棒外径:上部34、下部37
寸法(cm)
約組立サイズ:Φ257×高さ230
収納時寸法(cm)
約Φ160×高さ133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452490
MG-339
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください